WEIDMULLER - WEI2465440000 IE-PS-VAPM-5P-2.5 - 2465440000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - sonstige
Geeignet für Rundkabel - ja
Packung
1 ST
EAN
4050118522136
Artikelnummer
WEI2465440000
Herstellernummer
2465440000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


