Startseite

WEIDMULLER - WEI2435200000 VG M50 EMV-4 MS 30-38 - 2435200000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2435200000 VG M50 EMV-4 MS 30-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Gewindelänge - 9 mm

  • Schlüsselweite - 58 mm

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118446951

Artikelnummer

WEI2435200000

Herstellernummer

2435200000

Hersteller

WEI

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

58 mm

Sechskant Eckmaß:

66.97 mm

Geeignet für Kabeldurchmesser:

30...38 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schlagfest:

ja

Farbe:

Silber

RAL-Nummer:

7001

Biegeschutz:

nein

Mit Gegenmutter:

nein

In Öffnung einrastend:

nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Flachkabelverschraubung:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

nein

EMV-Ausführung:

ja

Geschirmt:

nein

Pressacavo metallico per la sigillatura di custodie al momento dell'inserimento di cavi. Con fermacavo.