WEIDMULLER - WEI2426700000 IE-FCI-PWB-FR/B/CZ - 2426700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Geeignet für Rundkabel - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Geeignet für Flachkabel - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118435139
Artikelnummer
WEI2426700000
Herstellernummer
2426700000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


