WEIDMULLER - WEI2420780000 KCMA-18-75-1A-1VA-3 - 2420780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 75 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118428896
Artikelnummer
WEI2420780000
Herstellernummer
2420780000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
75 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
3
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
18.5 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
18.4...18.4 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


