WEIDMULLER - WEI2003390000 IE-FCI-HDMI-FF - 2003390000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - sonstige
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Geeignet für Rundkabel - ja
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
4050118387414
Artikelnummer
WEI2003390000
Herstellernummer
2003390000
Hersteller
WEI
Steckverbindertyp:
sonstige
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


