WEIDMULLER - WEI2003370000 IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9 - 2003370000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 116.5 mm
Höhe - 23 mm
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung der Oberfläche - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118387322
Artikelnummer
WEI2003370000
Herstellernummer
2003370000
Hersteller
WEI
Breite:
116.5 mm
Höhe:
23 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


