Startseite

WEIDMULLER - WEI2003340000 IE-FC-DF-IPH - 2003340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI2003340000 IE-FC-DF-IPH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19.3 mm

  • Höhe - 18 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118387094

Artikelnummer

WEI2003340000

Herstellernummer

2003340000

Hersteller

WEI

Breite:

19.3 mm

Höhe:

18 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie