WEIDMULLER - WEI1992890000 IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6 - 1992890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4050118378122
Artikelnummer
WEI1992890000
Herstellernummer
1992890000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
sonstige
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Transparent:
nein
Min. AWG-Größe:
24
Max. AWG-Größe:
22
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


