Startseite

WEIDMULLER - WEI1992870000 IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6 - 1992870000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1992870000 IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118378054

Artikelnummer

WEI1992870000

Herstellernummer

1992870000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

sonstige

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Transparent:

nein

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

22

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie