Startseite

WEIDMULLER - WEI1990990000 TOZ 24-230VUC 24VDC5A - 1990990000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 21.6...253 V

  • Art der Eingangsspannung - AC/DC

  • Ausgangsspannung - 3...33 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4050118379310

Artikelnummer

WEI1990990000

Herstellernummer

1990990000

Hersteller

WEI

Eingangsspannung:

21.6...253 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Ausgangsspannung:

3...33 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

5 A

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Digitalausgangs:

sonstige

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie