Startseite

WEIDMULLER - WEI1988780000 H50,0/25 - 1988780000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1988780000 H50,0/25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 50 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 25 mm

  • Farbe - sonstige

  • Isoliert - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118373509

Artikelnummer

WEI1988780000

Herstellernummer

1988780000

Hersteller

WEI

Nennquerschnitt:

50 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

25 mm

Farbe:

sonstige

Isoliert:

nein

Werkstoff der Isolation:

sonstige

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

AWG-Größe:

1

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie