WEIDMULLER - WEI1964710500 SAIL-M12GM12G-CD-5.0A - 1964710500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Länge - 5 m
Kabeltyp - S/FTP
Mantel-Farbe - violett
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Packung
1 ST
EAN
4032248650231
Artikelnummer
WEI1964710500
Herstellernummer
1964710500
Hersteller
WEI
Kategorie:
sonstige
Länge:
5 m
Kabeltyp:
S/FTP
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein