WEIDMULLER - WEI1963590000 IE-PS-RJ45-TH-BK - 1963590000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - Crimp
Packung
10 ST
EAN
4032248645695
Artikelnummer
WEI1963590000
Herstellernummer
1963590000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


