Startseite

WEIDMULLER - WEI1963580000 IE-PM-RJ45-TH - 1963580000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1963580000 IE-PM-RJ45-TH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248645688

Artikelnummer

WEI1963580000

Herstellernummer

1963580000

Hersteller

WEI

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

Connettore RJ45 per equipaggiamento personalizzato

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie