WEIDMULLER - WEI1962720000 IE-PI-RJ45-TH - 1962720000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Anschlussart - Schneidklemme IDC
Packung
10 ST
EAN
4032248644834
Artikelnummer
WEI1962720000
Herstellernummer
1962720000
Hersteller
WEI
Kategorie:
6A (IEC)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


