Startseite

WEIDMULLER - WEI1962480000 IE-PH-RJ45-TH-YE - 1962480000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1962480000 IE-PH-RJ45-TH-YE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeldurchmesser - 7.3...7.3 mm

  • Farbe - gelb

  • Steckverbinder - RJ-Typen

  • Geeignet für - Rundkabel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 10 ST

EAN

4032248644612

Artikelnummer

WEI1962480000

Herstellernummer

1962480000

Hersteller

WEI

Kabeldurchmesser:

7.3...7.3 mm

Farbe:

gelb

Steckverbinder:

RJ-Typen

Geeignet für:

Rundkabel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

I connettori a innesto IP 20 di Weidmüller nella versione per crimpatura sono ideali per l'uso con le boccole anti-piegamento per aiutare ad identificare le spine oltre che per proteggere le leve di bloccaggio ed evitare pressione sui cavi.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie