WEIDMULLER - WEI1933940000 PTR 2.5/4/4AN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Farbe - beige
Montageart - Hutschiene TH35
Packung
50 ST
EAN
4032248587841
Artikelnummer
WEI1933940000
Herstellernummer
1933940000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Farbe:
beige
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Höhe:
99 mm
Ausführung der Quertrennung:
ohne
Breite:
5.1 mm
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-50...120 °C
Tiefe:
39 mm
Etagen intern gebrückt:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0