Startseite

WEIDMULLER - WEI1873321000 SAIL-M12BG-PB-10D - 1873321000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1873321000 SAIL-M12BG-PB-10D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Mantel-Farbe - violett

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

  • Knickschutztülle - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248497560

Artikelnummer

WEI1873321000

Herstellernummer

1873321000

Hersteller

WEI

Länge:

10 m

Mantel-Farbe:

violett

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

ohne

Geeignet für Schleppketten:

ja

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.