WEIDMULLER - WEI1873311000 SAIL-M12GM12G-PB-10D - 1873311000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10 m
Mantel-Farbe - violett
Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12
Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4032248497607
Artikelnummer
WEI1873311000
Herstellernummer
1873311000
Hersteller
WEI
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
violett
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


