WEIDMULLER - WEI1873300300 SAIL-M12G-PB-3.0D - 1873300300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Knickschutztülle - ohne
Packung
1 ST
EAN
4032248497409
Artikelnummer
WEI1873300300
Herstellernummer
1873300300
Hersteller
WEI
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
violett
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
ja
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein


