Startseite

WEIDMULLER - WEI1809130000 ST 4000/S M10 - 1809130000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1809130000 ST 4000/S M10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 415 A

  • Bemessungsspannung - 4000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248293452

Artikelnummer

WEI1809130000

Herstellernummer

1809130000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...185 mm²

Bemessungsstrom In:

415 A

Bemessungsspannung:

4000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...130 °C

Breite:

40 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

150 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Farbe:

rot

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti a bullone, Morsetto componibile passante, Sezione di dimensionamento: 120 mm², Collegamento a vite, Montaggio diretto.