WEIDMULLER - WEI1803080000 BLZ 5.08/06/180F SN BK BX - 1803080000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 6
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Packung
42 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248258185
Artikelnummer
WEI1803080000
Herstellernummer
1803080000
Hersteller
WEI
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
6
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
14.5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Banderolierung:
sonstige