WEIDMULLER - WEI1785130500 FBCEX PA M12 M-FM 5M - 1785130500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff
Mantel-Farbe - blau
Knickschutztülle - ohne
Packung
1 ST
EAN
4032248194957
Artikelnummer
WEI1785130500
Herstellernummer
1785130500
Hersteller
WEI
Länge:
5 m
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
ohne
Geeignet für Schleppketten:
nein
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67


