Startseite

WEIDMULLER - WEI1785130100 FBCEX PA M12 M-FM 1M

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1785130100 FBCEX PA M12 M-FM 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 1 m

  • Mantel-Farbe - blau

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 - Kunststoff

  • Geeignet für Schleppketten - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248194933

Artikelnummer

WEI1785130100

Herstellernummer

1785130100

Hersteller

WEI

Länge:

1 m

Mantel-Farbe:

blau

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Geeignet für Schleppketten:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Linee dati pronte al collegamento con fili in rame.