WEIDMULLER - WEI1779100000 TSTW 5/M5 ZN - 1779100000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungswinkel
Breite - 18 mm
Höhe - 72 mm
Tiefe - 48 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4032248169894
Artikelnummer
WEI1779100000
Herstellernummer
1779100000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Stahl
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungswinkel
Breite:
18 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
48 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
I piedini di montaggio sono avvitati al muro, ad esempio, per permettere il montaggio delle guide.
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


