WEIDMULLER - WEI1712501056 WSM 10 - 1712501056

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Typ - mittelwandig
Werkstoff - rostfreier Stahl
Aderdurchmesser - 16...500 mm
Länge - 5.5 mm
Packung
200 ST
EAN
4032248149407
Artikelnummer
WEI1712501056
Herstellernummer
1712501056
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Aderdurchmesser:
16...500 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
9.9 mm
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
Symbole
Montageart:
aufschieben


