Startseite

WEIDMULLER - WEI1707460000 BLZF 5.08/02/180 SN OR BX - 1707460000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1707460000 BLZF 5.08/02/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Farbe - orange

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Steckanschluss

  • Breite - 5.08 mm

Packung

  • 180 ST

EAN

4008190389628

Artikelnummer

WEI1707460000

Herstellernummer

1707460000

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Farbe:

orange

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Breite:

5.08 mm

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.