WEIDMULLER - WEI1699810000 SCT 4.6/201 C - 1699810000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 201 mm
Banddicke - 0.25 mm
Min. Haltekraft - 445 N
Betriebstemperatur - -80...538 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190892258
Artikelnummer
WEI1699810000
Herstellernummer
1699810000
Hersteller
WEI
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
201 mm
Banddicke:
0.25 mm
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Montagetemperatur:
-80...538 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


