Startseite

WEIDMULLER - WEI1699800000 SCT 4.6/127 C - 1699800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1699800000 SCT 4.6/127 C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 127 mm

  • Banddicke - 0.25 mm

  • Min. Haltekraft - 445 N

  • Betriebstemperatur - -80...538 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4008190892241

Artikelnummer

WEI1699800000

Herstellernummer

1699800000

Hersteller

WEI

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

127 mm

Banddicke:

0.25 mm

Min. Haltekraft:

445 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

Silber

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Fascette serracavo per il fissaggio di cavi in aree di montaggio, con elevata forza di accorpamento e una lunga durata.