WEIDMULLER - WEI1665940000 ADS/6-1/9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34.5 mm
Höhe - 9 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Anzahl der Aussparungen - 1
Packung
10 ST
EAN
4008190422974
Artikelnummer
WEI1665940000
Herstellernummer
1665940000
Hersteller
WEI
Breite:
34.5 mm
Höhe:
9 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
1
Länge:
51 mm
Piastra di adattamento per diverse applicazioni in ambienti industriali.


