WEIDMULLER - WEI1653340001 DEK 8 FW 1-50 TAMPOPR. - 1653340001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aufdruck - Ziffern
Codierungsrichtung - horizontal
Rastermaß - 8 mm
Farbe - weiß
Packung
500 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4008190403805
Artikelnummer
WEI1653340001
Herstellernummer
1653340001
Hersteller
WEI
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
weiß
Cartellini per morsetti, Scheda, 5 x 8 mm, Poliammide, Colore: bianco


