WEIDMULLER - WEI1612170000 STV S 9 SB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 9
Kontaktausführung - Buchse
Rastermaß der Kontakte - 7 mm
Steckverbinderausführung - sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Packung
10 ST
EAN
4008190198886
Artikelnummer
WEI1612170000
Herstellernummer
1612170000
Hersteller
WEI
Polzahl:
9
Kontaktausführung:
Buchse
Rastermaß der Kontakte:
7 mm
Steckverbinderausführung:
sonstige
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Rastermaß der Anschlüsse:
7 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige