Startseite

WEIDMULLER - WEI1543710000 IE-FC-IP-PWU/1ST/CB - 1543710000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1543710000 IE-FC-IP-PWU/1ST/CB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 51.5 mm

  • Höhe - 23 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung der Oberfläche - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

13 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4050118348927

Artikelnummer

WEI1543710000

Herstellernummer

1543710000

Hersteller

WEI

Breite:

51.5 mm

Höhe:

23 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Piastra inserto da usare in una custodia per l'installazione di moduli.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie