WEIDMULLER - WEI1531940000 CMA-3151-100-AO-24DC-05 - 1531940000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4050118337211
Artikelnummer
WEI1531940000
Herstellernummer
1531940000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Öffnungsbreite:
30...30 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
10...10 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1


