Startseite

WEIDMULLER - WEI1528660000 BLZ 5.08/24/180 SN OR BX - 1528660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1528660000 BLZ 5.08/24/180 SN OR BX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbinderausführung - sonstige

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 24

  • Anzahl der Steckkontaktreihen - 1

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190105754

Artikelnummer

WEI1528660000

Herstellernummer

1528660000

Hersteller

WEI

Steckverbinderausführung:

sonstige

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

24

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Betriebstemperatur:

-50...100 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

sonstige

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.