WEIDMULLER - WEI1528160000 BLZ 5.08/19/180 SN OR BX - 1528160000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbinderausführung - sonstige
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 19
Anzahl der Steckkontaktreihen - 1
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Packung
20 ST
EAN
4008190164065
Artikelnummer
WEI1528160000
Herstellernummer
1528160000
Hersteller
WEI
Steckverbinderausführung:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
19
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige


