Startseite

WEIDMULLER - WEI1514940000 IE-AD-M12DRJ45-MF-90 - 1514940000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1514940000 IE-AD-M12DRJ45-MF-90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4050118322309

Artikelnummer

WEI1514940000

Herstellernummer

1514940000

Hersteller

WEI

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

ja

Spina di riduzione per cavo RJ45.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie