Startseite

WEIDMULLER - WEI1498430000 KP-M20/-240 - 1498430000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1498430000 KP-M20/-240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Kennziffer - 28

  • Anzahl der Befestigungslöcher - 1

  • Kennfarbe - ohne

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118307832

Artikelnummer

WEI1498430000

Herstellernummer

1498430000

Hersteller

WEI

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Nennquerschnitt:

240 mm²

Kennziffer:

28

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Kennfarbe:

ohne

Capocorda a compressione in rame per il collegamento di conduttori in rame. La pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie