WEIDMULLER - WEI1497220000 KWN-M4/-6 90 - 1497220000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4050118306477
Artikelnummer
WEI1497220000
Herstellernummer
1497220000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


