WEIDMULLER - WEI1497070000 KWN-M12/-10 90 - 1497070000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4050118306606
Artikelnummer
WEI1497070000
Herstellernummer
1497070000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
10 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


