Startseite

WEIDMULLER - WEI1497030000 KWN-M6/-10 90 - 1497030000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1497030000 KWN-M6/-10 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Farbe der Isolation - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4050118306484

Artikelnummer

WEI1497030000

Herstellernummer

1497030000

Hersteller

WEI

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

10 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Farbe der Isolation:

sonstige

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie