WEIDMULLER - WEI1496120000 KWN-M5/-6 90 - 1496120000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4050118305753
Artikelnummer
WEI1496120000
Herstellernummer
1496120000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
6 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


