Startseite

WEIDMULLER - WEI1495340000 KWN-M10/-185 45 - 1495340000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1495340000 KWN-M10/-185 45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 45°

  • Nennquerschnitt - 185 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

  • Farbe der Isolation - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4050118304589

Artikelnummer

WEI1495340000

Herstellernummer

1495340000

Hersteller

WEI

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

45°

Nennquerschnitt:

185 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Farbe der Isolation:

sonstige

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie