WEIDMULLER - WEI1495210000 KWN-M3/-1,5 90 - 1495210000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4050118304893
Artikelnummer
WEI1495210000
Herstellernummer
1495210000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


