WEIDMULLER - WEI1495190000 KWN-M4/-0,75 90 - 1495190000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
100 ST
EAN
4050118304909
Artikelnummer
WEI1495190000
Herstellernummer
1495190000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
4
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


