WEIDMULLER - WEI1494890000 KRN-M8/-95 S - 1494890000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4050118304121
Artikelnummer
WEI1494890000
Herstellernummer
1494890000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
95 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
ja
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


