Startseite

WEIDMULLER - WEI1494610000 KWN-M12/-240 90 - 1494610000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI1494610000 KWN-M12/-240 90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - Ringform

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Nennquerschnitt - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Farbe der Isolation - sonstige

Packung

  • 25 ST

EAN

4050118304244

Artikelnummer

WEI1494610000

Herstellernummer

1494610000

Hersteller

WEI

Flanschform:

Ringform

Anschlusswinkel:

90°

Nennquerschnitt:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Farbe der Isolation:

sonstige

Schmale Flanschausführung:

nein

Isoliert:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Mit Sichtloch:

nein

Capocorda tubiforme in rame per il collegamento di conduttori in rame. La crimpatura o la pressione del capocorda protegge il conduttore e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.

Ein WEIDMULLER Produkt

Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie