WEIDMULLER - WEI1494450000 KWN-M10/-120 90 - 1494450000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - Ringform
Anschlusswinkel - 90°
Nennquerschnitt - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Farbe der Isolation - sonstige
Packung
25 ST
EAN
4050118304084
Artikelnummer
WEI1494450000
Herstellernummer
1494450000
Hersteller
WEI
Flanschform:
Ringform
Anschlusswinkel:
90°
Nennquerschnitt:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Farbe der Isolation:
sonstige
Schmale Flanschausführung:
nein
Isoliert:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Mit Sichtloch:
nein
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


