WEIDMULLER - WEI1493270000 KQN-M10/-95 - 1493270000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - DIN-Ausführung
Geeignet für massive Leiter - nein
Isolation - ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Werkstoff - Kupfer
Packung
25 ST
EAN
4050118303018
Artikelnummer
WEI1493270000
Herstellernummer
1493270000
Hersteller
WEI
Ausführung:
DIN-Ausführung
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
250 A
Anzahl der Abzweige:
1
Max. AWG-Größe:
000
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


