WEIDMULLER - WEI1492790000 KSN/-16 - 1492790000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 16...16 mm²
Geeignet für massive Leiter - nein
Isolation - ohne
Art der Verbindung - Endverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
100 ST
EAN
4050118302745
Artikelnummer
WEI1492790000
Herstellernummer
1492790000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
16...16 mm²
Geeignet für massive Leiter:
nein
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Endverbinder
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Geeignet für Rundleiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Nennstrom:
82 A
Anzahl der Abzweige:
1
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Ein WEIDMULLER Produkt
Entdecken Sie die WEIDMULLER-Serie


